Insbesondere für Ölfilter, Generator und sonstige runde Verschraubungen Lederband mit Polyamidzugträger, Höhe 19,5 mm Mindeststärke Lederschicht 1,2 mm (beidseitig) Farbe Hellgrau Rutschfest Oberfl...
Für schwer zugängliche Filter Links- und rechtsdrehende Wirkung Universell zu verwenden Innenvierkant Antrieb 3⁄8″ (10 mm) bzw. Außensechskant 19 mm Geschmiedete Ausführung Oberfläche: verzinkt Mad...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff 14-kant Schlüsselweite 84 mm Betätigung von Ölfiltergehäusen aus Kunststoff z.B. an MERCEDES-BENZ V6 Dieselmotoren OM642 u.a....
Ein- und Ausbau von Ölfiltern Stufenlos verstellbar Einstellung auf Filter-⌀ durch Drehen am Griffende Ergonomischer Handgriff Durchmesser (min-max): 65 - 105
Anwendung: Betätigung Granulat-Kartusche an Nkw mit Drucklufttrockner Geschmiedete Ausführung Design „Made by HAZET“ Negative Armstellung MAN-No. 8099606-0307 Oberfläche: brüniert, geölt Made in Ge...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln Für MANN und KNECHT Filter ∙ OPEL Longlife-Filter z.B. für MERCEDES-BENZ Pkw mit 2,2 l CDI-Motor ∙ M 102 ∙ M 103 ∙ M 104 ∙ M 110 ∙ M 1...
Anwendung: Betätigung der Granulat-Kartusche mit Überwurfring Drehmoment gesteuerter Anzug durch integrierten Vierkant 1⁄2″ (12,5 mm) mit z.B. HAZET Drehmomentschlüssel 5120-3CT möglich Für KNORR-B...
Ersatzteil Satz ∙ bestehend aus: Band und Niete für 2170 Bandlänge: 600 mm Lederband mit Polyamidzugträger, Höhe 19,5 mm Mindeststärke Lederschicht 1,2 mm (beidseitig) Farbe Hellgrau Rutschfest Mad...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern (KNECHT- und MAHLE-Filter) 15-kant Schlüsselweite 92 mm Wahlweise Innenvierkant Antrieb 1⁄2″ (12,5 mm), bzw. Außensechskant 27 mm Für z.B. VW Passat 1,9 TDi ∙ 2,...
Anwendung: Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes Geschmiedete Ausführung Sechskant Schlüsselweite 36 mm z.B. für MERCEDES-BENZ Motor 116 MB ∙ ...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern z.B. als Montageschlüssel für Öl- und Kraftstofffilter an MAN Nutzkraftwagen Stahlband siebenfach verstellbar Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkan...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern z.B. als Montageschlüssel für Öl- und Kraftstofffilter an MAN Nutzkraftwagen Stahlband siebenfach verstellbar Made in Germany Abmessungen / Länge: 230 mm Durchme...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln Betätigung des Ölfiltergehäusedeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes an MAZDA 3 mit 2,0 l Motor und 6 mit 1,8 – 2,0 – 2,3 l Motor ...