Rustikales Schnurpendel ROPE aus Hanfseil mit Knoten, Höhe 150cmDie minimalistische Taulampe ROPE aus dem Hause TRIO Leuchten ist der Beweis, dass Weniger oft Mehr ist. Das Schnurpendel besteht aus...
Solarlaterne hängend oder stehend Drahtgeflecht mit Hanfseil, Höhe 40,5cmSolarlaterne Gitterlampe mit Hanfseil, hängend oder stehend, Höhe 40,5cm Diese Solar-Außenlaterne aus schwarzem Drahtgestell...
Solarlaternen 2er SET Gitterlampen mit Seil hängend oder stehend, Höhe 40,5cmSolarlaternen Gitterlampen mit Hanfseil, hängend oder stehend, Höhe 40,5cm Diese Solar-Außenlaternen aus schwarzem Draht...
Stehleuchte ULLEU mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cmDiese schöne Stehleuchte aus der Serie ULLEU begeistert durch tolles Design. Aus einem runden schwarzen Sockel ragt ein 150 cm langer Holzstam...
Tischlampe YARA Design Maritim - Taulampe mit Seil & Schirm Grau, Höhe 37,5cmVon der Natur inspiriert! Diese ausgefallene Tischlampe aus dem Hause Honsel Leuchten bietet Lichtdesign in besonderer F...
Tischleuchte ULLEU mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 53,5cmDiese schöne Tischleuchte aus der Serie ULLEU begeistert durch tolles Design. Aus einem runden schwarzen Sockel ragt ein 53 cm langer Holzst...
Wandleuchte Design Maritim - Taulampe mit Seil & Deko LED, Höhe 30cmVon der Natur inspiriert! Diese ausgefallene Wandleuchte bietet Lichtdesign in besonderer Form. Die Kombination traditioneller Ma...
Wandleuchte YARA Design Maritim - Taulampe mit Seil Höhe 30 cmVon der Natur inspiriert! Diese ausgefallene Wandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten bietet Lichtdesign in besonderer Form. Die Kombi...
Hanf-Gerüststrick, gedreht, mit einer Öse • Aus Naturfaser der Hanfpflanze (dient als Vorlage der Polyfaser) • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht
Die Pendelleuchte COTTINGHAM ist aus einem schwarzen diamantförmigen Draht-Lampenschirm mit einer sichtbaren Leuchtmittelfassung gefertigt. Die Kombination mit dem Hanfseil als Abhängung rundet den...
Hanf-Gerüststrick, gedreht, mit einer Öse • Aus Naturfaser der Hanfpflanze (dient als Vorlage der Polyfaser) • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht
Das Trizepsseil eignet sich zum Trizeps-Training, aber auch für andere Zugübungen. Das Seil besteht zu 100 % aus Hanf und hat an beiden Enden einen Knoten, der ein Abrutschen beim Training verhinde...
Hanf-Gerüststrick, gedreht, mit einer Öse • Aus Naturfaser der Hanfpflanze (dient als Vorlage der Polyfaser) • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht