Skizzenbuch Spirale 21x21 cm, Graupappe 130g/m², 55 Blätter Produktinformation Das Skizzenbuch ist in seiner Nutzung durch die große Spirale mit 34 mm Durchmesser sehr flexibel. Der große Spielraum...
Skizzenbuch Spirale 28x28 cm, Graupappe 130g/m², 55 Blätter Produktinformation Das Skizzenbuch ist in seiner Nutzung durch die große Spirale mit 34 mm Durchmesser sehr flexibel. Der große Spielraum...
Skizzenbuch Spirale A3 hoch, Graupappe 130g/m², 55 Blätter Produktinformation Das Skizzenbuch ist in seiner Nutzung durch die große Spirale mit 34 mm Durchmesser sehr flexibel. Der große Spielraum ...
Triplexpappe 750 x 1000 x 1,5 mm Graupappe beidseitig weiß kaschiert Produktinformation Triplexpappe ist eine auf beiden Seiten weiß kaschierte Graupappe. Die Oberfläche ist hochweiß matt. Der Kern...
Graukarton kostengünstige Alternative für Zwischen- und Unterlagen, sowie Rundumschutz beim Transport Spart durch höhere Dichte (im Vergleich zu Wellpappe) viel Platz bei der Einlagerung Graukarton...
Graupappe 500 x 750 x 1 mm ca. 630 g/m² Produktinformation Graupappe ist komplett aus Altpapier hergestellt und ist in verschiedenen Formaten und Stärken erhältlich. Artikeldetails: einseitig glatt...