Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung. Gewi...
suki. Gewindestange M10x330 mm, PH2, Stahl verzinkt Festigkeitsklasse 4.8, in Kunststoffverpackung, beinhaltet: 2 Stück (3093505) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
TOOLCRAFT 1066482 M5 Gewindestange M5 1000 mm Edelstahl A2 1 St. Gewindestangen Ausstattung: DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 5 Technische Daten: DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-M...
Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung. Gewi...
suki. Gewindestange M12x330 mm, PH2, Stahl verzinkt Festigkeitsklasse 4.8, in Kunststoffverpackung, beinhaltet: 2 Stück (3093506) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
TOOLCRAFT 1066483 M6 Gewindestange M6 1000 mm Edelstahl A2 1 St. Gewindestangen Ausstattung: DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 6 Technische Daten: DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-M...