Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung. Gewi...
Werkstoff: 10.9. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Gewindestangen mit hoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung weiß. Gewinde rechtssteigend.
Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m. Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb. Gewinde re...
Werkstoff: 10.9, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Gewindestangen mit hoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung weiß.
Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Linksgewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung....
Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m. Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb. Gewinde re...