Winkeleinschraubverschraubung »value line«, drehbar, G 1/4 a., Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vern. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus...
Winkeleinschraubverschraubung »value line«, drehbar, G 1/4 a., Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vern. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus...
T-Einschraubverschraubung »value line«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vern. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus...
Winkel-Einschraubverschraubung POM, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und ...
Winkel-Einschraubverschraubung POM, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und ...
Winkel-Einschraubverschraubung POM, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und...
Winkel-Einschraubverschraubung POM, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und ...
Winkel-Einschraubverschraubung POM, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und ...
L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsperrend, G . . . L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsper. , G 1/4 a. , f. Schlauch-Aussen- 6 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern. , 197....
T-Steckverschraubung, drehbar, L-Form, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.Die E...
T-Steckverschraubung, drehbar, L-Form, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.Die E...
T-Steckverschraubung, drehbar, L-Form, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.Die Ei...
T-Steckverschraubung, drehbar, L-Form, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.Die Ei...