Mit diesem Set aus Duschmatte und Vorleger für Stand-WCs gehören kalte Füße der Vergangenheit an. Die Oberfläche ist besonders weich und sorgt für ein angenehmes Gefühl. Gleichzeitig laufen Sie nie...
Arnold Rak FH P 2120i Fußbodenheizung elektronisch 320 W 2 m² Elektrische Fußbodenheizungen FH P 2120i Heizfläche: 2 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf ...
Arnold Rak 1000350 Fußbodenheizung elektronisch 560 W 3.5 m² Eletrische Fußbodenheizung Twin FH P 2135i Heizfläche:3.5 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist au...
FONTERRA PB-Rohr 12 x 1.3 mm, Rolle: 120 Meter Fonterra PB-Rohr, für die Flächentemperierung, dreifach coextrudiertes, Polybutenrohr, sauerstoffdicht nach DIN 4726, mit SKZ-Zulassung A 563 Basisroh...
Die Fu?bodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermoglicht eine zeitspare...
Sie wollen mit wenigen Mitteln mehr Gemütlichkeit in Ihr Zuhause bringen, wissen aber nicht wie? Mit diesen Teppichen in verschiedenen Formen und Größen schaffen Sie das mit nur einem Handgriff. Da...
Arnold Rak FH P 2130i Fußbodenheizung elektronisch 480 W 3 m² Elektrische Fußbodenheizung FH P 2130i Heizfläche: 3 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf ei...