Die Panasonic Photo Power Serie verbindet die Vorteile der Lithium-Technologie mit denen sehr leichten Materials und schafft so eine Energiequelle, die insbesondere für Kameras mit einem hohen Ener...
10x Duracell CR123A Lithium Batterie, 3V, CR123 A Premium Lithium Einweg-Batterie, Nicht wiederaufladbar! Im Lieferumfang befinden sich 10 Stück CR123A Duracell Lithium 3 Volt Batterien Zuverlässig...
Duracell CR123A Photobatterie CR123 A mit bis zu 1400mAh aus frischer Fertigung Duracell Ultra DL123 CR123 Auch passend für EL123A, Fotobatterien CR123, K123LA, Duracell 5018LC, RL123A, VL123, LR12...
Leistungsstark und mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Se...