SMD-Induktivität, MLZ2012A1R0WT, TDK Der MLZ2012A1R0WT ist ein oberflächenmontierter Typ, der als Energiespeicher in Schaltnetzteilen eingesetzt wird und Gleichstrom erzeugt. Features * Die MLZ2012...
SMD-Drossel, B82422A1102K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
SMD-Drossel, B82422H1102K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von V...
Drossel, B82432T1102K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * HoheStrom Handhabung Fähigkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Ver...
SMD-Leistungsdrossel, B82432C1102K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Hoher Q-Faktor * Qualifiziert nach AEC-Q200 * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten wie in JEDEC J-STD 020D...
Mehrschichtige Chip-induktor, CS160808-1R0K, Bourns CS160808-1R0K ist ideal für die Vermeidung elektromagnetischer Störungen von Signalen auf der Sekundärseite elektronischer Geräte. Features * Hoh...
Chip-Induktor, CM322522-1R0KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
Entstördrossel, MISC-1R0M-01, FASTRON Die MISC-1R0M-01 ist eine Entstörspule, die empfindliche Geräte vor der von der Spule beim Abschalten erzeugten transienten Spannung (Gegen-EMK) schützt. Featu...
Entstördrossel, SMSC-1R0M-01, FASTRON Die SMSC-1R0M-01 ist eine Entstörspule, die empfindliche Geräte vor der von der Spule beim Abschalten erzeugten transienten Spannung (Gegen-EMK) schützt. Featu...
Entstördrossel, 07HCP-1R0M-50, FASTRON Die 07HCP-1R0M-50 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Feature...