Versandtasche Faltentasche mit Klotzboden. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Pa...
Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. ...
MAILmedia Faltenversandtasche C4, mit Fenster, weiß ------------ für den Markt: D / L / A --------------------- mit Haftklebung, 140 g/qm, Falte: 40 mm, Klotzboden, mit Fenster links, Maße: (B)229 ...
besonders reissfest und robust kein Durchscheinen des Füllgutes durch blaues Innenfutter Maxibriefversand geeignet durch 40 mm Seitenfalte für grosses und schweres Füllgut geeignet C4: 324 x 229 x ...
Diese BONG Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und 40 mm Stehboden ist eine praktische Lösung für Ihren Versandbedarf. Sie ist aus einem weißen, 150 g/m² starken Material gefertigt und hat eine Gr...
Versandtasche fadenverstärkt mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm Versandtaschen, bei denen zur Stabilität Fäden mit eingearbeitet sind. Hochweiß mit blauem Innendruck. Haftklebung (HK...
MAILMEDIA 327057201 MAILmedia Faltentasche 30 021152 229x324x40mm mF hk ws 100 St./Pack. MAILmedia Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Fenster 140g/m² mit Haftklebung Papier weiß 100 St./P...