Dieser ableitende Antistatikbeutel hat einen Zip-Verschluss und ist somit wiederverwendbar. Statische Spannungen werden über die Oberfläche des Beutels abgeleitet, wodurch eine Verwendung innerhalb...
Die antistatischen Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss sind für die besonders empfindlichen, elektronischen Bauteile gedacht. Die schützen nicht nur vor elektrostatischer Aufladung, sondern d...
Länge - imperial: 12 Zoll Breite - imperial: 9 Zoll Dichtung: Heat Seal Länge - metrisch: 304.8 mm SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Produktpalette: Statshield 81705 Series Breite - metrisch: 228.6 mm Be...
ESD-Beutel, volumenleitfähig, VE 100 Stk, LxB 225 x 150 mm, ab 2 VE. Aufdrucke: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (C), Recycling-Symbol, LOT-Nr. Verschweißbar. Recycelbar. Für Sondergrößen oder Aufd...
Rosa-antistatische Folien sind LDPE Folien mit antistatischen Zusätzen, diese verringern Aufladung und somit auch Entladung. Antistatische Folien sind als Staubschutz, als Verpackung für unempfindl...
Komplett abgeschirmte ESD-Verpackung für höchste Sicherheit. Aufgrund der elektrostatisch abschirmenden Folie werden die Produkte vor Aufladung geschützt. Merkmale: leitfähige vergrabene Aluminium-...
Produktbeschreibung Der abschirmende ESD Beutel von SafeGuard ist mit einer Außenlayer aus ableitfähigem Polyester und einer Innenlayer aus ableitfähigem Polyethylen gefertigt. Zudem beträgt die Ma...
Dieser ableitende Antistatikbeutel hat einen Zip-Verschluss und ist somit wiederverwendbar. Statische Spannungen werden über die Oberfläche des Beutels abgeleitet, wodurch eine Verwendung innerhalb...