Radialer Aluminium-Elektrolytkondensator, E-KR3006, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensator für Schaltnetzteile mit kleinen Scheinwiderstandswerten. Features * Lebensdauer mindestens 1.000h bis 2.00...
Elektrolytkondensator, KSH106M063S1A5C11K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKM. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SH. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten Mit Nennspannung 63 VDC.
Elektrolytkondensator, 1025300, FTcap Der Elektrolytkondensator 1025300 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen CV-Wert aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt si...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt ERF. Schaltfest, niedrige Impedanz (Z), mit einseitigen Drahtenden Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, nach DIN IEC 603...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Vishay/Roederstein EKA. Für die vertikale Montage, nach IEC 60384-4 Mit Nennspannung 63 VDC.