ABUS Elektrokettenzug GM6, Handfahrwerk, TK 1.000 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM6 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 1.000 oder 2.000 kg zu heben. Sein modulares ...
CPVF10-4/VTP NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schützst...
Ausführung:-Die hydraulischen Hebezeuge sind einfach wirkend, mit Federrückzug. - Betriebsdruck: 700 bar - Führung: Bronzeführung der Kolbenstange - Gehäuse und Kolben: Chrom-Molybdänstahl, vergüte...
ABUS Elektrokettenzug GM6, Handfahrwerk, TK 2.000 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM6 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 1.000 oder 2.000 kg zu heben. Sein modulares ...
CPVF10-4/VTG NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schützst...
Ausführung:-Die hydraulischen Hebezeuge sind einfach wirkend, mit Federrückzug. - Betriebsdruck: 700 bar - Führung: Bronzeführung der Kolbenstange - Gehäuse und Kolben: Chrom-Molybdänstahl, vergüte...
ABUS Elektrokettenzug GM6, stationär, TK 1.000 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM6 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 1.000 oder 2.000 kg zu heben. Sein modulares Sys...
mit Elektrofahrwerk · 2 Hubgeschwindigkeiten · Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · Betriebsspannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · integr...
ABUS Elektrokettenzug GM6, stationär, TK 2.000 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM6 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 1.000 oder 2.000 kg zu heben. Sein modulares Sys...
CPVF10-8/VTP NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schützst...
ABUS Elektrokettenzug GM8, Elektrofahrwerk, TK 3.200 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM4 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 3.200 oder 4.000 kg zu heben. Sein modular...
CPVF10-8/VTG NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schützst...