CPV 5-8/VTE 1-18 NH 230V1Ph50Hz Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�tzs...
CPV 5-8/VTE 1-11 NH 230V1Ph50Hz Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�tzs...
CPVF 2-18 NH 400V3Ph50Hz/460V3Ph60Hz Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sc...
PLANETA Elektrokettenzug MONTI-480, 2-strängig, Tragfähigkeit 480 kg, mit Hakenaufhängung Elektrokettenzug MONTI - Zum vertikalen Bewegen von Lasten ohne Bodenkontakt Verpackt im handlichen Koffer ...
PLANETA Elektrokettenzug MONTI-240, 1-strängig, Tragfähigkeit 240 kg, mit Hakenaufhängung Elektrokettenzug MONTI - Zum vertikalen Bewegen von Lasten ohne Bodenkontakt Verpackt im handlichen Koffer ...
Die Global Truss 4-Punkt Traverse für Elektrokettenzüge ermöglicht den direkten Einbau eines Elektro-Kettenzugs in die Traverse. Einseitig besitzt die Traverse keine Diagonale, damit der Motor mit ...
∙ Das Lastaufnahmemittel ist fest mit dem Steuergerät verbunden ∙ Dadurch benötigt der Bediener nur eine Hand, um sowohl den Kettenzug zu bedienen, als auch die Last zu führen ∙ Die Steuereinheit i...
Elektrokettenzug, mit Bügelaufhängung, Tragfähigkeit 1000 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasser...
ABUS Elektrokettenzug GM2, Elektrofahrwerk, TK 125 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM2 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 125, 250 oder 500 kg zu heben. Sein modulare...
Elektro-Kettenzug FEM Gruppe 2M Traglast 1000 kg Anzahl Kettenstränge 1 Hubgeschwindigkeit 5 Meter pro Minute Hakenaufhängung Sichere Anwendung durch Not-Ausschalter Betriebsendschalter Bauhöhe 460...
CPV 2-4 NH 125kg 230V1Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�tzs...
CPVF 10-8 NH 630kg 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�t...
Eigenschaften » Ausgelegt nur für Hubarbeiten. » Schnelle Einsatzfähigkeit. » Einfache und sichere Aufhängung durch Tragbügel. » Ausgelegt für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen. » Per...