Verschraubung, Typ=QS-3/8-8-I, Alternative (Alias)=153017, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=22.2 mm, Anschlussgrösse A=R3/8", Gewindestift, Anschl...
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Nylon 11 PA, R 3/8, Schlauch-ø 11,8x9,5, PN bei 23 °C max. 11 bar, Länge 10 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüss...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, R 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, R 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=22,5mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 3/8, Schlauch-ø 12x9, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 2,5 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Wind...