BRAND-MERZ Einmal-Küvette Halbmikro aus PS (1000 Stück) Produktbeschreibung: Einmal-Küvette Halbmikro, - ideal für kinetische Messungen - jeweils 1000 Küvetten aus einem Nest - praktische Verpackun...
für kinetische Messungen, nestnummernsortiert. Küvette: 12,5 x 12,5 x 45 mm Fenster Makro-Küvette: 10 x 35 mm Fenster Halbmikro-Küvette: 4,5 x 23 mm Schichtdicke: 10 mm Polystyrol (PS) Einsatzberei...
BRAND Halbmikro-Küvetten, PMMA, 1,5 ml, Packung à 100 Standard-Einmalküvetten sind ideal für kinetische Messungen und werden in einer übersichtlichen, wiederverschließbaren Verpackung geliefert. - ...
Artikelname: UV-Vis-Einwegküvetten Anwendungsgebiete Die UV-Vis-Einwegküvetten bestehen aus Polyethylen (PE) und verfügen über ein Mindestfüllvolumen von 1,5 ml. Bei den UV-Vis-Einwegküvetten hande...
Einmalküvetten Einmalküvetten für Spektroskopie aus PS oder PMMA für eine optimale Durchlässigkeit bei der Verwendung von Wellenlängen von 340 bis 800 nm (PS) oder von 280 bis 800 nm (PMMA). Formüb...
MEGRO Einmal-Küvette Halbmikro V 0,5 - 2 ml (100 Stück) Produktbeschreibung: Einmal-Küvette Halbmikro 0,5 - 2 ml, aus Polystyrol, mit Mittelsteg für optimale Wärmeleitung, eckig, 10 x 4 x 45 mm
Artikelname: VWR UV-Einwegküvetten aus Kunststoff Hersteller: VWR International GmbH Anwendungsgebiete Die VWR UV-Einwegküvetten aus Kunststoff können in vielen Anwendungsgebieten anstelle von teur...
MEGRO Einmal-Küvette Halbmikro V 0,5 - 2 ml (1000 Stück) Produktbeschreibung: Einmal-Küvette Halbmikro 0,5 - 2 ml, aus Polystyrol, mit Mittelsteg für optimale Wärmeleitung, eckig, 10 x 4 x 45 mm
Küvetten, PS Optimale Form und geringe Küvettenwandstärke führen zu einem hervorragenden Wärmetransfer und somit zu einer Stabilisierung der Probentemperatur während der photometrischen Messung. -N...
Einmalküvetten Einmalküvetten für Spektroskopie aus PS oder PMMA für eine optimale Durchlässigkeit bei der Verwendung von Wellenlängen von 340 bis 800 nm (PS) oder von 280 bis 800 nm (PMMA). Formüb...
VIS-Küvetten Eppendorf® Vis Cuvettes, PMMA Die Eppendorf® Vis Cuvettes sind Einwegküvetten aus klarem Kunststoffmaterial mit einer Lichttransmission von 300 nm bis 900 nm. Sie eignen sich besonders...