Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS150 2R2F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS150 220RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Läng...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS150 4R7F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS150 47RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS150E6 10R F M193, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS150E6 1R F M193, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 ...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS150E6 2R2 F M193, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS150E6 2R F M193, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 ...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS150E6 5R F M193, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 ...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS150E6 82R F M193, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3...