| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3795365 Herst.-Nr.: DP8EPT-006 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm Funktionsumfang: Multifunktion Produktpalette: Platinum DP8EPT Series Versorgungsspannung, max.: 240 VACBetriebstemperatur, max.: 50 °CZiffernhöhe: 21 mmMessbereich: ± 50mV, ± 100mV, ± 1V, ± 10V, 0mA bis 24mA, 4mA bis 20mA Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4 Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mmBetriebstemperatur, min.: 0 °CSVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Versorgungsspannung, min.: 90 VACRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMEGA, DP8EPT-006, 3795365, 379-5365 |
| | |
| |