Briefumschlag. Umweltschutz der Extraklasse. Format des Umschlages: DL. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster und Innendruck. Material und Papiergewicht: CO...
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind...
holzfrei weiss 80 g/qm mit grauem Flächeninnendruck, Haftklebung und Abdeckstreifen FSC-zertifiziert wahlweise mit oder ohne Fenster Masse: 110 x 220 mm 1000 Stück = 1 Paket
Briefhüllen Maestro Extra, selbstklebend, weiß, ohne Fenster, DIN lang, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m² hohe weiße, gleichbleibende Spitzenqualität mit blauem Innendruck für alle Office-Anwendunge...
Briefumschlag. Hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet. Format des Umschlages: DIN lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: hochweiß. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorh...
Clairefontaine Briefumschläge C6/5, 114 x 229 mm, weiß Gewicht: 80 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, grauer Innendruck beinhaltet: 500 Briefumschläge (1429C) DIN lang Die Abbildun...
Briefumschläge, DIN lang mit Haftklebung Grösse: DIN lang (220 x 110 mm) 80 g/qm Papier holzfrei Offset-Weiss ECF chlorfrei gebleicht 250 Stück = 1 Paket [br /]Versandtaschen, Fenster, haftklebend,...
Aus 100 % Altpapier mit hoher Weiße - 101 ISO, CO2-neutral mit Green Energy® hergestellt. Exzellente Papieroberfläche, hervorragende Druck- und Kuvertiereigenschaften. Vollständig deinkbarer Innend...
holzfrei weiss 80 g/qm mit grauem Flächeninnendruck, Haftklebung und Abdeckstreifen FSC-zertifiziert wahlweise mit oder ohne Fenster Masse: 110 x 220 mm 1000 Stück = 1 Paket
Briefumschlag DIN lang, 110X220 mm, 1000ST/KT, 75g/m² ,selbstkleb, weiß Briefumschlag DIN Lang Material:holzfrei Offset weiß 75g/m² Inndendruck: grau (Flexo) Format: 110 X 220 mm Klebung: selbstkle...