Digitus USB-A 5V PoE Splitter Der PoE-Splitter liefert 5Vdc Strom , 2.5A(max) über USB-A Buchse und überträgt Daten mit bis zu 10/100Mbps Produktvorteile: USB 5V-Stromversorgung über PoE-Splitter P...
Gigabit Ethernet PoE Splitter, Industrial, 60W Der DN-651140 PoE-Splitter separiert die über PoE übertragene Spannung über das RJ45-Ethernet-Kabel und stellt 12 V DC Strom bereit Ausgang. Unterstüt...
Gigabit Ethernet PoE Splitter, 802.3bt, 51 W Der PoE-Splitter liefert Daten und Strom mit bis zu 51W über ein einziges Ethernet-Kabel an Geräte. Produktvorteile: Ethernet-Geschwindigkeit: 10/100/10...
Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W Bietet Strom- und Datenversorgung über das Netzwerkkabel auch für nicht PoE-fähige Geräte Produktvorteile: Gigabit Ethernet Geschwindigkeit Lüfterlose ...
Bietet Strom- und Datenversorgung über das Netzwerkkabel auch für nicht PoE-fähige Geräte - Gigabit Ethernet Geschwindigkeit - Lüfterlose Bauform sorgt für einen leisen Betrieb - Benötigt kein exte...
Passives PoE-Kabelset, Splitter + Injektor Vereinfacht die Installation von Netzwerkgeräten indem Strom- und Datenübermittlung über ein einziges Kabel kombiniert wird. Produktvorteile: Einfaches zu...