DECT 65 IP stoßfest | wasserfest | staubdicht Dieses robuste Telefon mit Schutzklasse IP 65 und Vollgummimantel erweitert das AGFEO DECT IP-System. Ideal für den Einsatz in vielen Produktions- und ...
Telefonieren mit fortschrittlicher Technik und einfacher Bedienung. Das DECT 60 IP und die zu verwendende DECT IP-Basis bilden ein DECT IP-System welches zukunftsweisend in der DECT-Technologie ist...
Das DECT 78 IP – ölresistent nach EN ISO 2812-4: 2017 - macht mit seiner abwischbaren Folientastatur nicht nur in der Produktion und Werkstatt eine gute Figur, sondern auch überall da, wo man mit F...
Das handlich leichte DECT 70 IP -im Pocketformat- ist ideal für alle, die viel im Betrieb unterwegs sind! Stoßfest bis 2 m Fallhöhe, Rauschunterdrückung für laute Umgebungen.
Das robuste DECT 75 IP -im Pocketformat- mit Schutzklasse IP 65, ist speziell für rauhe Umgebungen geeignet! Funktionsfähig in Umgebungen von -10 bis +55 Grad, staubdicht und Strahlwasser geschützt...
Das neue Systemtelefon für Büroprofis. Mit der verbesserten Displayergonomie und dem neuen großen Farbdisplay bietet das ST 45 Statusinformationen in einer noch nie dagewesenen Übersichtlichkeit. S...
Die clevere Alternative Immer mehr Menschen setzen auf abgestimmte Gesamtlösungen für eine optimale Sprachkommunikation – im Büro, zu Hause und unterwegs. Die Systemtelefone mit dem hier beschriebe...