| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26A5059 Herst.-Nr.: CR-2032 EAN/GTIN: 4099891613860 |
| | | |
|
| | |
| Allokation, kein konkreter Liefertermin verfügbar, Lithium Batterie, CR-2032, Panasonic Diese Batterien sind praktisch zur Speichersicherung, in Digitaluhren, Taschenrechnern, Autoschlüsseln, Fitness-Geräten, Laserpointern und medizinischen Geräten, wie einem Tensiometer oder klinischen Thermometer. Features * Ein vollständiges Angebot für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen * Praktisch in einem großen Temperaturbereich (-30 °C bis +60 °C) * Sehr niedrige Selbstentladung; lange Lagerbeständigkeit von bis zu 10 Jahren * Hoher Auslaufschutz Technische Daten * Nennkapazität: 0,22 Ah * Anwendung: elektronische Geräte * Nennspannung: 3 V * IEC-Bezeichnung: CR2032 Weitere Informationen: | | Anschluss: | Flächenkontakt | Anwendung: | elektronische Geräte | Durchmesser: | 20 mm | Höhe: | 3 mm | IEC-Bezeichnung: | CR2032 | max. Temperatur: | 60 °C | min. Temperatur: | -30 °C | Nennkapazität: | 220 mAh | Nennspannung: | 3 V | Technologie: | Lithium | Ursprungsland: | ID | Gewicht: | 0.0028 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle lithium 3v 220mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,97* | € 1,50* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,04* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|