Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Chip-Kondensator

  Chip-Kondensator  (29.487 Angebote unter 27.672.701 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Chip-Kondensator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Chip-Kondensator"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KYOCERA AVX 08055C104KAT2A KONDENSATOR, 0.1UF, 10%, 50V, X7R, 0805 (5 Angebote) 
Dielektrikum: X7R Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012] Kondensatoranschlüsse: Umwickelt Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapazitätstol...
KYOCERA AVX
08055C104KAT2A
ab € 0,00907*
pro Stück
 
 Stück
Keramik-Kondensator, 100 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, 0805B104K500CT (6 Angebote) 
Keramik-Vielschicht-Kondensator, 0805B104K500CT, Walsin Technologies Dieses Produkt wird aus X7R dielektrischem Material hergestellt, das dem Produkt eine hohe elektrische Präzision, Stabilität und...
Walsin
0805B104K500CT
ab € 0,00301*
pro Stück
 
 Stück
KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 12pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M) (1 Angebot) 
Kapazität = 12pF Spannung = 50V dc Gehäuse-Form = 0805 (2012M) Montageart = Oberflächenmontage Dielektrikum = C0G Toleranz = ±5% Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.78mm Länge = 2mm Tiefe = 1.25mm Höhe = 0....
Kemet
C0805C120J5GACTU
ab € 5,11*
pro 500 Stück
 
 Packung
KYOCERA AVX 06035A220JAT2A KONDENSATOR 22PF 50V 5% C0G/NP0 0603 (1 Angebot) 
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Kapazität: 22 pF Qualifikation: - Spannung (DC): 50 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: 0.85 mm Produktlänge: 1.6 mm Dielektrikum: C0G / NP0 Produktpalette...
KYOCERA AVX
06035A220JAT2A
ab € 0,0102*
pro Stück
 
 Stück
CHEMI-CON EKMT421VSN471MR50S CAP, ALU ELEC, 470UF, 420V, RAD CAN SMD, (1 Angebot) 
Kondensatoranschlüsse: Snap-In Kapazität: 470 µF Produktpalette: KMT Series Produkthöhe: 50 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kapazitätstoleranz: ± 20% Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Betriebst...
CHEMI-CON
EKMT421VSN471MR50S
ab € 13,00*
pro Stück
 
 Stück
Design Set WCAP-ASLI, 865080 (1 Angebot) 
Würth Elektronik eiSos Design Set WCAP-ASLI, 865080
Würth Elektronik eiSos
865080
ab € 159,83*
pro Stück
 
 Stück
Altera CPLD MAX V 192 Makrozellen 79 I/O Flash ISP, 7.9ns TQFP 100-Pin (1 Angebot) 
Familie = MAX V Anzahl der Makro-Zellen = 192 Anzahl der User I/Os = 79 Speicher-Typ = Flash Anzahl der Logik-Elemente = 240 In System Programmierbarkeit = In System Montage-Typ = SMD Gehäusegröße ...
Altera
5M240ZT100C4N
ab € 9,14*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD, Becher, radial-SMD, 100 µF, 10 V (2 Angebote) 
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 8 mm Produktpalette: HA MSL: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse Polarität: Po...
Panasonic
EEEHA1A101P
ab € 0,142*
pro Stück
 
 Stück
CHEMI-CON EMVE101ARA101MKE0S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 1 (1 Angebot) 
Produktbreite: - Kondensatoranschlüsse: Solder MSL: - Produkthöhe: 13.5 mm Produktpalette: MVE Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD Betriebstemperatur, min.: -40 °C Rippelstr...
CHEMI-CON
EMVE101ARA101MKE0S
ab € 1,11*
pro Stück
 
 Stück
Design Set WCAP-AS5H, 865230 (1 Angebot) 
Würth Elektronik eiSos Design Set WCAP-AS5H, 865230
Würth Elektronik eiSos
865230
ab € 151,35*
pro Stück
 
 Stück
Altera FPGA Cyclone V 49000 Gates 49000 Cells 18480 Blocks Spezieller DSP FBGA 256-Pin 73920Register 3464192 (1 Angebot) 
Familie = Cyclone V Anzahl der Logik-Gates = 49000 Anzahl der Logik-Zellen = 49000 Anzahl der Logik-Einheiten = 18480 Spezieller DSP = Ja Anzahl der Register = 73920 Anzahl der Multiplikatoren = 13...
Altera
5CEBA4F17C8N
ab € 67,21*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic
EEEFK1E100AR
ab € 0,091*
pro Stück
 
 Stück
CHEMI-CON EMVH630ARA101MKE0S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF 63 (2 Angebote) 
Qualifikation: AEC-Q200 Betriebstemperatur, min.: -40 °C Polarität: Polar Produktlänge: - Produktdurchmesser: 12.5 mm Produktbreite: - Kondensatoranschlüsse: Solder Betriebstemperatur, max.: 125 °C...
CHEMI-CON
EMVH630ARA101MKE0S
ab € 0,90*
pro 2 Stück
 
 Packung
Design Set WCAP-ASLL, 865060 (1 Angebot) 
Würth Elektronik eiSos Design Set WCAP-ASLL, 865060
Würth Elektronik eiSos
865060
ab € 152,28*
pro Stück
 
 Stück
Altera FPGA Cyclone 6272 Gates 6272 Cells 392 Blocks Spezieller DSP FBGA 256-Pin 276480 (1 Angebot) 
Familie = Cyclone Anzahl der Logik-Gates = 6272 Anzahl der Logik-Zellen = 6272 Anzahl der Logik-Einheiten = 392 Spezieller DSP = Ja Anzahl der Multiplikatoren = 360 (18 x 18) Montage-Typ = SMD Gehä...
Altera
EP4CE6F17C8LN
ab € 28,53*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1966   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Chip-Kondensator
^

SMD-Kondensatoren für die Oberflächenmontage auf Platinen

Inzwischen sind die meisten Arten von elektronischen Bauteilen auch für die SMD-Technik erhältlich. SMD-Kondensatoren zum Beispiel werden häufig auch als Chipkondensatoren bezeichnet. Durch die äußerst kompakten Abmessungen können sie äußerst platzsparend eingesetzt werden, was in der heutigen Elektronikfertigung auch gerne genutzt wird. Schon seit längerer Zeit sind sowohl bipolare SMD-Kondensatoren als auch SMD-Elektrolytkondensatoren verschiedener Bauarten erhältlich. Elektrolytkondensatoren für die SMD-Technik mit geringeren Kapazitäten können außerdem auch als Tantalkondensatoren oder Niob-Elektrolytkondensatoren eingesetzt werden. SMD-Aluminiumelektrolytkondensatoren ähneln Elektrolytkondensatoren für die kommerzielle Leiterplattenmontage, besitzen aber statt der radial herausgeführten Anschlussdrähte eine Art Grundplatte mit Anschlussflächen, die für die SMD-Bauteilemontage benötigt wird.

Verschiedene Arten von SMD-Kondensatoren

SMD-Kondensatoren mit geringeren Kapazitäten werden sind in der Regel als Chipkondensatoren hergestellt. Es handelt sich hierbei um bipolare Kondensatoren, deren elektrischen Eigenschaften herkömmlichen Kondensatoren für die konventionelle Leiterplattenmontage gleichen. SMD-Elektrolytkondensatoren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Zu nennen wären hier beispielsweise Tantal- oder Niob-Elektrolytkondensatoren sowie die gängigeren Aluminium-Elektrolytkondensatoren, wobei Elektrolytkondensatoren mit höheren Kapazitätswerten in der Regel nur als Aluminium-Elektrolytkondensatoren erhältlich sind.

Die Kapazitätswerte von SMD-Kondensatoren

Die erhältlichen Kapazitätswerte hängen stark von der Bauart des entsprechenden Kondensators ab. Bipolare Kondensatoren sind vom Bereich einiger Picofarad bis in den Bereich einiger Nanofarad erhältlich. Oft werden die Kapazitätswerte auch als Bruchteile von Mikrofarad angegeben (beispielsweise entsprechen 100 Nanofarad 0,1 Mikrofarad). Höhere Kapazitätswerte besitzen dagegen Elektrolytkondensatoren in der SMD-Bauweise, die in der Regel mit Mikrofarad angegeben werden.

Die Toleranzwerte

Natürlich besitzen auch Kondensatoren gewisse Fertigungstoleranzen. Sie betragen bei Kondensatoren bis zu etwa 30 Prozent. Die geringsten Toleranzen besitzen Keramikkondensatoren. Hier liegen sie im Bereich von etwa einem bis zehn Prozent. Andere Kondensatorarten besitzen wesentlich höhere Toleranzwerte bis zu den erwähnten 30 Prozent.

Die maximalen Spannungswerte von SMD-Kondensatoren

Auch SMD-Kondensatoren besitzen gewisse maximale Betriebsspannungen, die nicht überschritten werden sollten. Besonders gilt dies für Elektrolytkondensatoren unterschiedlicher Bauarten. Hier ist außerdem auf die richtige Polarität der Bauteile zu achten, da sonst die eingesetzten Bauteile beschädigt werden. Achten Sie bei den Angaben zur zulässigen Maximalspannung bei SMD-Kondensatoren (nicht SMD-Elektrolytkondensatoren) auch auf die Kürzel "AC" und "DC" für Wechselspannung und Gleichspannung. Oft unterscheiden sich die Spannungsangaben zwischen maximaler Wechselspannung und Gleichspannung.

Sortimente von SMD-Kondensatoren

Sollten Sie häufiger SMD-Kondensatoren mit unterschiedlichen Werten benötigen, können Sie als Alternative zu einzelnen Bauteilen auch auf zusammengestellte Sortimente gängiger Kapazitätswerte zurückgreifen. Auf diese Weise haben Sie gängige Kapazitätswerte stets griffbereit. Achten Sie aber auch bei der Anschaffung von Sortimenten auf die maximal zulässigen Betriebsspannungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.