Briefumschlag DIN lang. Format des Umschlages: 220x110. Größe (B x H): 110 x 220 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Werkstoff: Papier. Flächenm...
Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links DIN, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Mate...
Sicherheitsumschläge mit einem Zahlenwirrwarr-Innendruck. Durch diesen Druck ist es nicht möglich, Texte selbst beim Durchleuchten durch das Umschlagpapier zu lesen. Die Sicherheitsstanzungen an de...
Der Revelope PROFESSIONAL ist ein universeller Briefumschlag, der für Standard- und Kompaktbriefe geeignet ist. Er ist 112 x 225 mm groß und wiegt 90g/m². Der weiße Umschlag ist mit einem blauen In...
Briefumschlag DIN lang, 110X220 mm, 1000ST/KT, 75g/m² mitFenster,selbstkleb, weiß Briefumschlag DIN Lang Material:holzfrei Offset weiß 75g/m² Inndendruck: grau (Flexo) Format: 110 X 220 mm Klebung:...