| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Ringkern-Stelltransformator, 230 V, 1,25 A, 0 µV (1 Angebot) Einphasig, nach VDE 0552, Schutzart: IP 00, Umgebungstemperatur: max. +45 °C, Prüfspannung Wicklung/Welle: 4,0 kV AC, Isolierstoffklasse des Isoliersystems: B, Frequenz: 50 bis 400 Hz, Drehwinkel: ... |
Block Transformatoren ESS 9013 |
ab € 160,99* pro Stück |
| |
Ringkern-Stelltransformator, 250 V, 4 A, 0 µV (1 Angebot) Einphasig, nach VDE 0552, Schutzart: IP 00, Umgebungstemperatur: max. +45 °C, Prüfspannung Wicklung/Welle: 4,0 kV AC, Isolierstoffklasse des Isoliersystems: B, Frequenz: 50 bis 400 Hz, Drehwinkel: ... |
Block Transformatoren ESS 104 |
ab € 253,98* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren SK/85 |
ab € 6,95* pro Stück |
|
|