MediaRange Hochleistungs-Akkus eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten unsere bis zu 1000-mal wied...
9V-Blockbatterie, ANSMANN Alkali, 550mAh, 2 Stück, für Rauchmelder Viele Rauchmelder können nur mit Alkaline-Batterien betrieben werden. Die hochwertigen Alkaline-Batterien die speziell für Rauchme...
Die Panasonic Pro Power Alkaline Batterien bieten Premiumenergie für verschiedene Geräte. Die Batterien liefern jederzeit und überall verlässliche Energie und sind ideal für Geräte mit mittlerem un...
Batterie 9V-Block E Bli1 Ansmann 133317Mit einer lang anhaltenden, präzisen und sehr hohen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für anspruchsvolle Anwendungen mit hohe...
Nennspannung: 9 V Nennkapazität: 640 mAh 0 % Quecksilber, 0 % Cadmium Lange Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahren Auslaufsicher Lose Ob DigiCam, MP3-Player oder Spielzeug - VARTA Consumer Batterien li...
Alkaline Batterie 9V , 6LR61 , 1-Blister , Gelb / Red Viele digitale Geräte wie eine Digitalkamera oder ein Gaming-Controller benötigen präzise Energie bei wechselnden Anforderungen. VARTA Longlife...