Profi Blindnietzangen-Set, 61-tlg. 1x Blindnietzange 395060 15x Blindniete Aluminium 2,4 x 6,0 mm 15x Blindniete Aluminium 3,2 x 6,5 mm 15x Blindniete Aluminium 4,0 x 6,5 mm 15x Blindniete Aluminiu...
Nietwerkzeug Typ = Drehkopf Nietengröße max. = 4.8mm Nietengröße min. = 2.4mm RS Pro 360°-Nietwerkzeug. Dieses drehbare Kopfnietwerkzeug von RS PRO ist ideal für Hochleistungsbefestigungsanwendunge...
Handnietzange • Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf • Für Blindniete 2,4–4,8 mm Ø Aluminium, 4,0 mm Ø Edelstahl Lieferung: Mit 4 Mundstücken 2,4; 3,2; 4; 4,8 mm und Montageschlüssel.
Nietwerkzeug Typ = Blindnietensetzer Nietengröße max. = 4.8mm Nietengröße min. = 2.4mm Handnietpistole von RS Pro für 2,4-, 3,2-, 4,0-, 4,8-mm-Niete Wir stellen vor: Das RS Pro Handnietwerkzeug, ei...