Das Modell BDSM 230 C ist eine besonders wirtschaftliche und in der Anschaffung günstige Schleifmaschine. Durch die Kombination von Band- und Tellerschleifmaschine können nahezu alle in der Werksta...
Die Kantenschleifmaschine KSM 2100 P ist serienmäßig mit einer Schleifbandoszillation und einem horizontal und vertikal schwenkbarem Schleifaggregat ausgestattet. Durch diese Ausstattungsmerkmale i...
Die robuste Kantenschleifmaschine KSM 2740 CN ist serienmäßig mit einer mechanischen Oszillation des Schleifbandes ausgestattet. Durch das umfangreiche Standardzubehör und dem optimalen Preis-Leist...
Die Kantenschleifmaschine KSM 500 S ist zum Entgraten und Anfasen verschiedenster Materialien wie z.B. Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe, usw., aber auch speziell für harte Materialien bis HR...
Die kleine und vielseitige Kantenschleifmaschine HV 70 mit zwei schwenkbaren Auflagetischen kann sowohl in horizontaler als auch vertikaler Position verwendet werden. Durch das unschlagbare Preis-L...
Die kleine und vielseitige Kantenschleifmaschine HV 70 mit zwei schwenkbaren Auflagetischen kann sowohl in horizontaler als auch vertikaler Position verwendet werden. Durch das unschlagbare Preis-L...
Die leistungsstarke und vielseitige Kantenschleifmaschine HV 80 OSZI ist zum Schleifen von Holz, Glas, Kunststoffen und NE-Metallen geeignet. Bei Verwendung von Gewebebändern kann man auch Metalle ...
Die Kantenschleifmaschine KSM 2600 C ist serienmäßig mit einer Schleifband-Oszillation mit separatem Getriebemotor ausgestattet. Das von 90° bis 45° schnellverstellbare Schleifaggregat ermöglicht d...
Die schwere Kantenschleifmaschine KSM 3000 C ist serienmäßig mit einer Furnierkantenschleifeinrichtung ausgestattet wodurch ein sekundenschnelles Umstellen von Furnierkanten- auf Massivholzschliff ...
Bernardo
11-4206
€ 3.153,69* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Kantenschleifmaschine