VARTA Batterien Alkaline INDUSTRIAL PRO, Mignon LR06 (AA), bieten eine ausgezeichnete Leistung für alle Industrie- und Gewerbeanwendungen. Mit einer Spannung von 1,5 Volt und einer Packungsgröße vo...
MAXELL Alkaline LR6 32PK POWER PACK, Mignon, 32er Pack Maxell bietet eine komplette Palette mit Blister- und Schrumpfverpackungen in allen Größen mit Werbelinien bei den Hauptverkaufsprodukten. Alk...
Batterie Alkali Mignon (AA); Bulkware Varta - Industrial Merkmale: - umweltfreundlich, da ohne Cadmium oder Quecksilber - hermetisch gedichtet und daher gegen Auslaufen geschützt Anwendung: - für D...
Varta Longlife Power, die damalige High Energy – Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a. Lieferumfang:...
Kraftvolle Energie für energieintensive Geräte - Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. elektronisches Spielzeug, Funkmäuse, Taschenlampen etc. - Klare Anwendungsempfehlung...
4er Pack je 4 StückLR6/AA (Mignon) (4906), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V - VARTA AA-Batterien 4906 sorgen für die konstante Stromversorgung von G...
Die langlebigen Energizer Lithium-Batterien sind bestens für Hightech-Geräte geeignet. Die Batterien habe eine extrem lange Lagerfähigkeit und sind in einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Bis...
- ideal fur die Stromversorgung Ihrer elektronischen Alltagsgerate- Duracell Batterien garantieren 100% lang anhaltende Leistung - unbenutzt bis zu 10 Jahre lang voll einsatzbereit, wenn bei Raumte...
"Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien - Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Batterie zu finden