Aufrüst-PCs als Alternative zu Komplettsystemen
Wenn ein neues Computersystem gebraucht wird, alte Komponenten wie
Festplatte, Laufwerke, Eingabegeräte oder TFT-Display aber weiterhin genutzt werden sollen, kann auf ein Aufrüst-PC gesetzt werden. Beim Aufrüst-PC wird ein Gehäuse meist mit verbautem
Mainboard und Netzteil geliefert. Die Grafikkarte ist oft inklusive, meist als Onboard-Lösung mit Shared-Memory-Technologie, die den Hauptspeicher des Rechners nutzt. Diese Systeme können Sie mit etwas fachlichem Know-how schnell einsatzbereit machen. Sie schließen Display und Tastatur an und vorhandene
DVD-Laufwerke, DVD-Brenner und interne HDDs sind mit wenigen Handgriffen eingebaut. Auch auf Soundkarten und gängige Schnittstellen wie USB-Slots müssen Sie bei diesen PCs nicht verzichten.
Für einfache Office-Aufgaben
Für einen Office-PC, der zur Bewältigung von einfachen EDV-Aufgaben eingesetzt wird, reichen vielfach Prozessoren mit wenigen Kernen und moderaten Taktfrequenzen. Zudem sind eine ressourcenschonende Onboard-Grafikkarte mit Shared-Memory und ein paar GB Hauptspeicher für den reibungslosen Betrieb ausreichend und energiesparend. Je nach Modell verfügen diese Geräte bereits neben einer VGA- oder DVI-Schnittstelle auch über einen HDMI-Anschluss für den Monitor.
Für leistungs- und datenintensive Anwendungen
Wird an das Computersystem ein erhöhter Leistungsbedarf gestellt oder werden datenintensive Anwendungen genutzt, dann ist ein Aufrüst-PC mit umfangreichem Hauptspeicher von 4 GB oder mehr und einer leistungsfähigen Mehrprozessorkern-CPU mit mehr als 2 Kernen die passende Wahl. Eine schnelle
SATA-Festplatte mit hoher Kapazität ist dabei ebenfalls ratsam. Beispiele für diese Computer können PCs für Softwareentwickler oder PCs für Ingenieure sein.
Aufrüst-PC mit separater PCI-Express Grafikkarte
Durch den Einsatz von Software mit hohen Anforderungen an die Grafikkarte, kann eine separate PCI-Express
Grafikkarte sinnvoll sein. Beispiele für solche Einsatzbereiche sind Multimedia Anwendungen oder komplexe Grafikprogramme zur Bildbearbeitung. Bei Modellen mit separater PCI-Express Grafikkarte ist bereits der PCI-Express-Slot mit einer solchen leistungsfähigen Steckkarte belegt. Diese Grafikkartenlösung bietet gegenüber den Onboard-Grafikkarten auch den Vorteil, dass die Grafikkarte meist eigenen Arbeitsspeicher mitbringt.