Funk-Bedienteil LED KP 1051/025Das Funkbedienteil dient zur Aktivierung oder Deaktivierung der Einbruchmeldeanlage. Die Kommunikation mit der Zentrale erfolgt bidirektional auf einer Frequenz von 8...
Erschütterungsmelder SM 1033/353Dieser Seismische Erschütterungsmelder ist für den Anbau an Fenstern und Türen geeignet. Der Melder überwacht mittels eines Mikroprozessors. Die Empfindlichkeit kann...
Drahtgebundene Alarmanlage AZ 1068/010ADie drahtgebundene Einbruch-Alarmzentrale ist für kleine bis mittelgroße Überwachungsanlagen geeignet. Die Zentrale kann 10 Linien in der Alarmzentrale verwal...
Sintron Connect Vollmetall-Buzzer 230 V. Universell einsetzbarer Vollmetall-Buzzer für Alarmanlagen usw., Einbau-Durchmesser 19 mm, Einbaulänge 53,6 mm, Schalldruck > 80 db (1 m), IP50, Dauerton, S...
Lithium Batteriepack 3,6V 4,8Ah mit Kabel und Stecker Batteriepack aus hochwertiger Lithium Zelle. Dieses Pufferbatterie findet Verwendung in Funk-Alarmanlagen, Schloss-Sender und Glasbruchmeldeanl...
Wählgerätemodul BEKA GSM SMS+E-Mail RFW066DBEKA GSM Wählgerätemodul für SMS und E-Mail. BEKA GSM Wählgerätemodul für die BEKA Funk-Zentrale RFZ050D zur Weiterleitung von SMS oder E-Mail für Störung...
Kinderleichte Bedienung der Alarmanlage Mit dem Blaupunkt Funk-Bedienteil mit integriertem Tag-Reader und den RFID-Tags können Sie Ihre Alarmanlage bequem und schnell ein- und ausschalten. Den RFID...