Funk-Bedienteil mit farbigem LCD-Display und integriertem RFID-Kartenleser. Zum Steuern und Programmieren des System 8000. Frequenz: 868 MHz. Bis zu 50 Zugangs-Codes und -Tags anwendbar. Zeigt den ...
Sintron Connect Vollmetall-Buzzer 230 V. Universell einsetzbarer Vollmetall-Buzzer für Alarmanlagen usw., Einbau-Durchmesser 19 mm, Einbaulänge 53,6 mm, Schalldruck > 80 db (1 m), IP50, Dauerton, S...
Funk-Hybrid-Alarmzentrale. Mit 16 Funk- und 4 verdrahteten Zonen. An jeder Funk-Zone konnen bis zu 2 Melder angemeldet werden. Bedienung und Programmierung uber separate Tastatur. Abmessungen: 258 ...
Funk-Alarmzentrale mit Sirene, 8 Zonen CS8000 TYXAL+Die Funk-Alarmzentrale mit Sirene ist das zentrale Element der Anlage. Sie kann bis zu 8 unabhängige Zonen Scharf- bzw. Unscharfschalten. Sie erh...