Aktendeckel A4 Falken grün. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer E...
Schnellhefter. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse d...
Füllvermögen bis 100 Blatt. Ohne Gummizug, ohne Einschlagklappen. Aus 250 g/m² Manilakarton (recycling). Füllvermögen : Für ca. 100 DIN-A4 Blätter. Blauer Engel zertifiziert. In vielen Farben erhäl...
100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Intensivgrün Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal zur Ablage von gelochten...
100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Giftgrün Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal zur Ablage von gelochten und...
Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Manila Karton 400g, 24x32cm für Format DIN A4 Grün Hohe Kapazität dank des dehnbaren Fächerrückens zwischen 15 und 50 mm. Aus echtem...
Aktendeckel Recycling, für Papierformat A4, Breite 230mm, Höhe 320mm, Papiergewicht Aktendeckel lose aus Recycling-Karton 250g/qm. Zertifikate und Zulassungen blauer Engel Eigenschaft: A4, 230mm br...
Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Recycling-Karton 250g Forever, für Format DIN A4 Grün Aktendeckel gerillt DIN A4 Recycling Kapazität 350 Blatt Format et poids : lon...
Der SoldanPlus Aktendeckel BASIC in grün ist ein praktisches und langlebiges Produkt, das Ihnen eine einfache und effiziente Organisation Ihrer Akten ermöglicht. Der Aktendeckel hat eine Größe von ...
225 g/m² Materialqualität ColorKraft. - Format: A4. Ideal für alle Ablagezwecke. - Perfekt in Kombination mit Hängemappen. - Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung. - 15 mm hoher Tab über die...
Aus 250 g/m² Manilakarton. Zwei Sichtlöcher. Rasterdruck (14 x 14 mm) für Umlaufvermerke auf allen 4 Seiten. Für ca. 100 DIN-A4 Blätter. Umweltzeichen Blauer Engel.
Der SoldanPlus Aktendeckel CLASSIC in grün ist aus zähem Tauenpapier mit einer Grammatur von 120 g/m² hergestellt und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Er ist schreibfest und gefalzt und hat die ...
50er Packung Aktendeckeln mit Beschriftungsfeld aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, für Format DIN A4 Intensivgrün Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet....
Soennecken Aktendeckel Einzelne Schriftstücke werden sortiert und aufbewahrt mit Soennecken Aktendeckel. Produktinformationen zu Soennecken Aktendeckel Aktendeckel grün B/H 23 x 31,8 cm Für Papierf...