100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Sand Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal zur Ablage von gelochten und nic...
Bunt und praktisch Haften sicher auf Papier und lassen sich rückstandsfrei wieder ablösen Einfach beschreiben, abziehen, aufkleben Haftstark, rückstandslos ablösbar Durch Spezialklebstoff jederzeit...
Füllvermögen bis 100 Blatt. Ohne Gummizug, ohne Einschlagklappen. Aus 250 g/m² Manilakarton (recycling). Füllvermögen : Für ca. 100 DIN-A4 Blätter. Blauer Engel zertifiziert. In vielen Farben erhäl...
Aktendeckel A4 Falken chamois. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blaue...
Aktenumschlag A4, für die lose und ungelochte Blattablage. Zum Schutz der Akten und Unterlagen. Aus 250 g/qm starkem Recycling-Karton. Mit Falzungen zur individuellen Einstellung auf die Inhaltsmen...
SoldanPlus Toner in Cyan ist eine preiswerte und umweltfreundliche Alternative zu den Tonern der Original-Hersteller. Die Tonerkartuschen werden ausschließlich aus geprüften, wieder verwerteten Kom...
Aktendeckel Recycling, für Papierformat A4, Breite 230mm, Höhe 320mm, Papiergewicht Aktendeckel lose aus Recycling-Karton 250g/qm. Zertifikate und Zulassungen blauer Engel Eigenschaft: A4, 230mm br...
Aus 250 g/m² Manilakarton. Zwei Sichtlöcher. Rasterdruck (14 x 14 mm) für Umlaufvermerke auf allen 4 Seiten. Für ca. 100 DIN-A4 Blätter. Umweltzeichen Blauer Engel.