Aderendhülsenzange 0,25 - 2,5 mm mit 2-K Griffhüllen Ausführung • Kopf poliert Ausführung • Gekennzeichnete Halbrundprofile für die zuverlässige Verbindung von Hülse und Leiter • Sicheres, ergonomi...
Aderendhülsenzange 0,25 - 2,5 mm mit PVC-getauchten Griffhüllen Ausführung • Kopf poliert Ausführung • Gekennzeichnete Halbrundprofile für die zuverlässige Verbindung von Hülse und Leiter
Aderendhülsenzange 0,25 - 16 mm mit 2-K Griffhüllen Ausführung • Kopf poliert Ausführung • Gekennzeichnete Halbrundprofile für die zuverlässige Verbindung von Hülse und Leiter • Sicheres, ergonomis...
Präzisions-Crimpwerkzeug mit Positionierer und Sechskantpressung 0,08 bis 16 mm² mit automatischer Querschnittsanpassung Anwendung Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen Ausf...
Hebel-Crimpzange 0,5 - 6 mm² Zum Verpressen von nicht isolierten und isolierten Aderendhülsen Anwendung Zum Verpressen von nicht isolierten und isolierten Aderendhülsen Ausführung • Hebelsystem mit...
Hebel-Crimpzange 0,5 - 4 mm² mit Universal Pressgesenk Zum Verpressen von Aderendhülsen mit und ohne Isolierung (Kunststoffkragen) Anwendung Zum Verpressen von Aderendhülsen mit und ohne Isolierung...
Hebel-Crimpzange 6 - 16 mm² Zum Crimpen von Aderendhülsen mit und ohne Isolierung. Anwendung Zum Crimpen von Aderendhülsen mit und ohne Isolierung. Ausführung • Hebelsystem mit entriegelbarer Zwang...
Hebel-Crimpzange 1 - 6 mm² Zum Crimpen von isolierten Kabelschuhen und Verbindern. Anwendung Zum Crimpen von isolierten Kabelschuhen und Verbindern. Ausführung • Hebelsystem mit entriegelbarer Zwan...
ATORN
50280033
ab € 102,99* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Aderendhülsenzange