6GK5788-1AA60-6AB0 - SIEMENS IWLAN ACCESS POINT SCALANCE, Dieser Artikel ist nur noch als generalüberholt mit 12 Monaten Garantie erhältlich!, Hersteller-Nr.: 6GK5788-1AA60-6AB0
IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-1 RJ45, FOR USE OUTSIDE OF USA, 1 RADIO, 3 R-SMA ANT.CONNECT., IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO 450 MBIT/S PRO RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 2X24VDC,...
Der RUCKUS H550-Access Point, IoT-Gateway und Ethernet-Switch für die Wandmontage bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst anspruchsvollste Anforderungen an die Konnektivität in Innenräumen zu unterstü...
IWLAN ACCESS POINT POINT SCALANCE W788-1PRO, FOR USE OUTSIDE OF USA, 1 RADIO INTERFACE, IEEE 802.11 B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5 GHZ, UP TO 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, NOTE NATION...
6GK5788-1ST00-2AB6 - SIEMENS WLAN ACCESS POINT POINT SCALANCE, Dieser Artikel ist nur noch als generalüberholt mit 12 Monaten Garantie erhältlich!, Hersteller-Nr.: 6GK5788-1ST00-2AB6
6GK5788-2ST00-2AB6 - SIEMENS IWLAN DUAL ACCESS POINT SCALANCE, Dieser Artikel ist nur noch als generalüberholt mit 12 Monaten Garantie erhältlich!, Hersteller-Nr.: 6GK5788-2ST00-2AB6
Der RUCKUS R350e bietet konsistente und zuverlässige Wi-Fi 6 (802.11ax) Verbindungen zu einem erschwinglichen Preis. Der Access Point verfügt über mehrere patentierte RUCKUS-Technologien zur Leistu...