Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffraktives optisches Element DOE Viewfinder - PC - 8x1,2mm 18.2° @645nm


(Weitergeleitet von Suche „70107913“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE-DE-R215
DOE-DE-R215
DOE-DE-R215
DOE-DE-R215
DOE-DE-R215
Artikel-Nr.:
     1518-DOE-DE-R215
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107913
EAN/GTIN:
     4260129047447
Suchbegriffe:
Picotronic
DOE

Diffraktives optisches Element DOE Viewfinder - PC - 8x1,2mm 18.2° @645nm

Weitere Informationen:
EAN:
4260129047447
Abmaße:
Ø11x4 mm
RoHS:
ja
Gewicht:
1 g
Alpha:
18,2 °
Beta:
15,5 °
Gamma:
10,1 °
a:
32 mm
b:
27 mm
c:
17,7 mm
Durchmesser (ohne Halterung):
8 mm
Dicke (ohne Halterung):
1,2 mm
Material:
PC
Warentarifnummer:
90019000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.