Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603-M6X16 Flachrundschraube DIN 603, M 6x16, Stahl verzinkt 3.6 / 4.6


(Weitergeleitet von Suche „603-m6x16“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Zeichnung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677
Artikel-Nr.:
     955-603-M6X16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     603-M6X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
*Gewinde bis annähernd Kopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 3.6 / 4.6
d:
M 6
l:
16 MM
b:
bis annähernd Kopf MM
dk:
16 MM
f:
4 MM
k:
3,5 MM
s (DIN):
10 MM
s (ISO):
10 MM
v:
6 MM
Gewicht:
0,0068 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Halbrundschraube, halbrundschraube m6x16, halbrundschraube, halbrundschraube brüniert, 603-M6X16, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Flachkopfschrauben, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Halbrundschrauben, ISO 8677, Schlossschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0908*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9069*
€ 2,26921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2454*
€ 1,48203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3654*
€ 0,43483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.