| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2690039 Herst.-Nr.: K8044 EAN/GTIN: 5410329080440 |
| |
|
| | |
| Übersicht 10-Kanal-Lichteffektgenerator
Ideal zum Ansteuern von Leuchtstoffröhren, Glühlampen und LEDs 10 vorprogrammierte Effekte wählbar Geschwindigkeit regelbar
Dieser Lichteffektgenerator besitzt zehn 12 V/400 mA Ausgänge zum Ansteuern von Kaltkathoden-Leuchtstoffröhren, Glühlampen, LEDs und Solid-State-Relais. Ideal für Leuchtreklame, Festbeleuchtung, Discotheken, usw. Über einen Druckknopf sind 10 vorprogrammierte Effekte wählbar. Des Weiteren sind sowohl die Zahl der verwendeten Kanäle als auch die Geschwindigkeit regelbar.
Technische Daten: Ausführung: Bausatz Ausgangsstrom (max.): 4 A Betriebsspannung: 12 V/DC Produktabmessung, Breite: 100 mm Produktabmessung, Höhe: 27 mm Produktabmessung, Länge: 140 mm Stromaufnahme: 8 mAWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |