Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex SL 61 Stecker/Buchse Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 10, für Serie SL1, L. 52.9 mm, 61.9 mm


(Weitergeleitet von Suche „47377n“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Socapex SL 61 Stecker/Buchse Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 10, für Serie SL1, L. 52.9 mm, 61.9 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1787332
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     47377N
EAN/GTIN:
     5059041041607
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Zur Verwendung mit = Serie SL1
Gehäusegröße = 10
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Stecker/Buchse
Schutzart = IP55
Länge = 52.9 mm, 61.9 mm
Serie = SL 61

Amphenol KabelrückenDas schwarze runde Steckverbinder-Rückgehäuse der Amphenol SL61-Serie hat eine Gehäusegröße von 10. Dieser Standardsteckverbinder ist mit Kabelführung und Kabelklemme erhältlich. Er ist ein gerader Steckverbinder zur Gehäuseausrichtung und besteht aus einer Aluminiumlegierung, die eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit und Robustheit bietet. Die elektrische Nennleistung beträgt 600 V und der Strom reicht von 7,5 A bis 50 A. Dieses hintere Gehäuse wird mit Schrauben mit Positionierung und Führungsstift am Steckverbinder befestigt.Eigenschaften und Vorteile2-teiliges Rückgehäuse Lebensdauer: 100 Steckzyklen Vergoldete gedrehte Kontakte Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. Verstärkter Verriegelungsring Starr und Durable Lötkontakte Trapezförmige SchraubverriegelungAnwendungenAutomation Unterhaltung (Markenbeleuchtung) Messtechnik Stromverteilung Robotik TransportZertifizierungenSchutzart IP55
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Serie SL1
Gehäusegröße:
10
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Stecker/Buchse
Schutzart:
IP55
Länge:
52.9 mm, 61.9 mm
Serie:
SL 61
Weitere Suchbegriffe: 1787332, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Gehäuse, Amphenol Socapex, 47377N, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.