| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2448582-BP Herst.-Nr.: 430450418-1800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3 mm 430450418-1800 1800 St. Tape on Full reel
Micro-Fit
Micro-Fit 3.0 Vertical Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 4 Circuits, with Solder Tab, Tin, Glow-Wire Capable, Black, Tape and Reel
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.254 µm · Gehäuse-Material: Thermoplast, hochtemperaturfest · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 8.5 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 3 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1800 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Engineering Part No: | 43045-0418 | Engineering Series Name: | MICRO-FIT HDR ASSY | Engineering Series No: | 43045 | Nennstrom - gerundet: | 8.5 A | Marke: | Molex | Polzahl Gesamt: | 4 | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | SMT | Kontaktoberfläche Steckseite: | Zinn | Kontaktoberfläche Printseite: | Zinn | Verpackungsart (Bauteile): | Tape on Full reel | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Herst.-Teilenr.: | 430450418-1800 | Typ (Hersteller-Typ): | 430450418-1800 | Nennstrom: | 8.5 A | Nennspannung: | 600 V | Rastermaß: | 3 mm | Beschichtungsdicke Steckseite: | 0.254 µm | Anzahl Reihen: | 2 | Kontaktmaterial: | Messing | Gehäuse-Material: | Thermoplast|ツ| hochtemperaturfest | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Einbau-Stiftleiste (Standard) | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Molex, 430450418-1800, 43045-0418 |
| | |
| |