| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6323717 Herst.-Nr.: 19887 EAN/GTIN: 4250234598873 |
|
|
| | |
| Der Panoramakopf 360° von mantona ist ideal für die Panoramafotografie geeignet. Mit ihm lassen sich Aufnahmen bis 360 Grad erstellen. Dabei ist eine Einstellung in 15 Grad Schritten möglich, was ein sehr genaues Arbeiten ermöglicht. Der mantona Panoramakopf bietet einen hohen Bedienkomfort und ein durchdachtes Design. Die integrierte Libelle ermöglicht ein exaktes Ausrichten des Kopfes, was sehr genaue horizontale Drehbewegungen möglich macht. Die Sicherungsschrauben in der Schnellwechselplatte verhindern ein versehentliches Lösen der Kamera vom Panoramakopf. So wird die Sturzgefahr minimiert. Die Schnellwechselplatte ist gummiert und bietet so einen hohen Reibunsgwiderstand. Ein Verdrehen der Kamera wird so verhindert und eine genauere Fixierung und Ausrichtung ist garantiert. Auch die Feststellschraube ist gummiert und dadurch besonders griffig. Mit Hilfe der Feststell- bzw. Friktionsschraube kann der Reibungswiderstand an Ihr Kameramodell angepasst werden. Der Panoramakopf ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, was für eine besonders hohe Stabilität bei geringem Verschleiß sorgt. Er verfügt über ein 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschlussgewinde. Dank der sehr kleinen Bauhöhe sind Packmaß und Gewicht des Kopfes sehr gering und er passt in jede Fototasche. mantona Panorama Head 360° - Stativkopf Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.5 cm | | Tiefe | 7 cm | | Höhe | 4 cm | | Gewicht | 250 g | | Produkttyp | Stativkopf | | Material | Aluminium | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Schnellverschluss-Platte | Stativ | Unterstützte Geräte | Kamera | | Quick-Release-System | Ja | Kopf | Merkmale | Zwei Wasserwaagen, kompatibel mit Arca-Swiss-System | | Schwenkung (Grad) | 360 |
|
| | |
| | | |
| |