Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18601 Kameraausrüstung


(Weitergeleitet von Suche „4250234586016“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18601 Kameraausrüstung
Walimex 18601 Kameraausrüstung
Walimex 18601 Kameraausrüstung
Walimex 18601 Kameraausrüstung
Walimex 18601 Kameraausrüstung
Walimex 18601 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18267755
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18601
EAN/GTIN:
     4250234586016
In zwei Teile zerlegbar Der Auslegearm von walimex pro ist ein vielseitiges Werkzeug für den Studioalltag. Er besteht aus zwei Teilen, die entweder einzeln als zwei kurze oder zusammen als ein 120cm langer Auslegearm verwendet werden können. Beide Teile verfügen über ein Gelenk, das in 21 Winkelstufen arretiert werden kann. So können Sie beispielsweise Ihren Studioblitz genau ausrichten. Der Auslegearm ist ideal für die Verwendung mit Lampenstativen und Studioblitzgeräten. Hochwertige Verarbeitung Die walimex pro Auslegearm ist hervorragend verarbeitet und besteht aus leichtem Aluminium. Der universelle Studiohelfer ist bis max. 10kg (einteilig) bzw. 6kg (mit beiden Teilen) belastbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
830 g
Länge (mm)
1200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.