Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18230 Kameraausrüstung


(Weitergeleitet von Suche „4250234582308“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18230 Kameraausrüstung
Walimex 18230 Kameraausrüstung
Walimex 18230 Kameraausrüstung
Walimex 18230 Kameraausrüstung
Walimex 18230 Kameraausrüstung
Walimex 18230 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15433542
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18230
EAN/GTIN:
     4250234582308
Universeller Studiohelfer Diese 4in1 Profi-Klemme ist ein idealer Helfer im Studio, um zum Beispiel Reflektoren, Aufheller oder auch Requisiten zu befestigen und zu positionieren. Dank ihrer Vielzahl an Aufnahmen ist die Klemme äußerst flexibel einsetzbar. Praktische 4in1 Funktion Die Profi-Klemme von walimex bietet alle Aufnahmen, die sich der Profifotograf im Studio wünscht. Sie verfügt über ein Spigot zur Aufnahme von Geräten mit einem 5/8 Zoll Spigot als Aufnahme und über einen Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube auf dem sich kleine Kameras oder Leuchten montieren lassen. Außerdem befindet sich am Spigot ein 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde, mit dem die Klemme auch an herkömmlichen Kamera- und Lampenstativen befestigt werden kann. Die Backen der Klemme sind gummiert um einen sicheren Halt z.B. an einem Aufnahmetisch zu gewährleisten. Außerdem wird so die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung durch die Klemme minimiert. Da die Klemme zusätzlich mit einer 5/8 Zoll Spigotaufnahme ausgestattet ist, kann sie auf den meisten Lampentstaiven als Helfer eingesetzt werden. Hochwertige Verarbeitung Die Klemme ist erstklassig verarbeitet und bietet eine sehr hohe Stabilität, wodurch der Verschleiß minimiert wird. - Profi-Klemme mit praktischer 4in1 Funktion - Spigot für Geräte mit 5/8 Zoll Spigotaufnahme - Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube - 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde am Spigot - Klemme mit gummierten Backen - Klemme mit 5/8 Zoll Spigot Stativaufnahme - aus robustem Metall gefertigt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Gummi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.