| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-7934710 Herst.-Nr.: 17135 EAN/GTIN: 4250234571357 |
|
|
| | |
| - robuste Halterung zur Aufnahme von bis zu drei Kompaktblitzen und einem Schirm - mehr Blitzleistung für tolle Studiobeleuchtung - neigbar von ca. -60° bis +60° - mit 5/8 Zoll Spigotaufnahme zum Anschluss an Lampenstativen - sehr stabil und belastbar - passend für alle Blitzgeräte mit Standard-Blitzschuh - für Minolta/Sony mit optional erhältlichem Blitzschuh geeignet Verdreifachen Sie Ihre Blitzleistung mit der walimex Kombination aus Blitz- und Schirmhalter. Auf einfache Art bietet dieses Produkt die Möglichkeit für eine tolle Studiobeleuchtung mit drei Kompaktblitzen und einem Reflex- oder Durchlichtschirm. Der Halter lässt sich von ca. -60° bis +60° neigen, was besonders praktisch bei Blitzgeräten ohne verstellbaren Winkel ist. Er lässt sich auf allen herkömmlichen Lampenstativen befestigen und sorgt somit mit wenig Aufwand für tolle Resultate.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 120 mm | | Gewicht | 120 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | | Zubehör | 5 Zoll | | Zubehör (2. Seite | 8 Zoll |
|
| | |
| | | |
| |