Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16566 Stativ


(Weitergeleitet von Suche „4250234565660“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16566 Stativ
Walimex 16566 Stativ
Walimex 16566 Stativ
Walimex 16566 Stativ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5792680
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16566
EAN/GTIN:
     4250234565660
Das Walimex pro C-Stand Lampenstativ kombiniert Innovation und Individualität. Die hochwertigen Materialien halten selbst den stärksten Beanspruchungen und rauesten Wetterbedingungen stand und sorgen so für eine sichere und zuverlässige Nutzung. Das Lampenstativ zeichnet sich vor allem durch die intelligenten C-förmigen Füsse aus. Eine Besonderheit, die das Stativ sehr stabil und sicher macht, gleichzeitig aber auch sehr flexibel. Denn ein Bein lässt sich verstellen, so dass sich das Stativ jeder Gelegenheit anpassen kann. Sie können damit z.B. das Lampenstativ auf Treppen positionieren oder auf unwegsamem Gelände während Ihres Outdoor-Shootings. Eine gerade Position und sichere Standfestigkeit sind dabei stets gegeben. Das Walimex pro Lampenstativ ist zudem ausgestattet mit zwei Kabelklemmen und einem 5/8 Spigot. Damit sind Sie perfekt gerüstet für Ihre nächsten Foto-Abenteuer. - ein Fuß verstellbar auf ca. 120 cm Höhe, somit für den Einsatz auf Treppen, an Schrägen, etc. geeignet - stabil und tragfähig - besonders geeignet für den Außeneinsatz - mit praktischen Kabelklemmen - max. Höhe: 320 cm - max. Belastbarkeit: ca. 11 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3200 mm
Gewicht
6200 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
11 kg
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.