| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-5792677 Herst.-Nr.: 16563 EAN/GTIN: 4250234565639 |
|
|
| | |
| Die Kombination aus hochwertigen Materialien wie Aluminium, Metall und Moosgummi sorgt nicht nur für Stabilität, sondern auch für die Mobilität, die Sie im täglichen Fotografenalltag benötigen. Die auf ca. 130 cm ausziehbare Aluminumstange ist mit einer verschiebbaren Reflektorhalterung ausgestattet, an der Sie Faltreflektoren von 44 cm bis maximal 150 cm Durchmesser einspannen können.
Durch die praktische Klemme mit 5/8 Spigot können Sie diesen durchdachten Helfer entweder an Stativen (über das Spigot) oder Stangen, Tischplatten oder ähnlichem mit 6 cm Dicke anbringen. Damit sind Sie in der Lage, Ihre Reflektoren fast überall einzusetzen.
- Halterung für Faltreflektoren von ca. 44-150 cm Durchmesser - dank Klemme mit 5/8 Spigot-Anschluss auch an Stativen, Stangen, Tischplatten, etc. anzubringen - Alu-Teleskoprohr sorgt für stufenlose Verstellbarkeit - Griff mit Moosgummi - inkl. Transporttasche Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1300 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |