| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6005929 Herst.-Nr.: 16477 EAN/GTIN: 4250234564779 |
|
|
| | |
| Diffuses Licht, weiche Schatten und zarte Hauttöne: Das sind die Resultate des walimex Faltdiffusors. Der transparente Hintergrund sorgt vor allem bei Beauty- und Hochzeitsaufnahmen für ganz besondere Ergebnisse. Er softet das Licht und vermeidet somit harte Schatten im Gesicht. Die Farben erscheinen natürlicher und die Farbkontraste sind ausgewogener. Egal ob im Studio bei Blitzlicht oder im Freien bei sommerlicher Sonneneinstrahlung, der Faltdiffusor ermöglicht Ihnen stets eine einzigartige Charakteristik und professionelle Aufnahmen. Mit einer Größe von 145x200cm im aufgespannten Zustand und 70cm Durchmesser als Transportmaß hat der Faltdiffusor zudem ideale Maße für den Outdooreinsatz. Der Federspannrahmen sorgt dabei stets für die nötige Stabilität: Er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut. Das ist platzsparend und effektiv! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1800 g | | Breite | 1450 mm | | Höhe | 2000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Material | Faser, Metall |
|
| | |
| | | |
| |