| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5802221 Herst.-Nr.: 16264 EAN/GTIN: 4250234562645 |
|
|
| | |
| Der Faltreflektor ist der ideale Helfer für Fotografien sowohl im Studio, als auch im Freien. Er kann im Hoch- und Querformat verwendet werden, durch die 3 seitlich angebrachten Laschen aber auch z.B. an Stativen aufgehängt werden. Die weiße Seite des Reflektors hilft Ihnen z.B. Schatten aufzuhellen, die wavy gold Seite sorgt für sonnig-warme Farben. Die Ausleuchtungen Ihres Motivs können sie somit selbst sehr gut regulieren. Der Federspannrahmen sorgt dabei für die nötige Stabilität, er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1800 g | | Breite | 1450 mm | | Höhe | 2000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gold, Weiß | | Material | Metall, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |