Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15457 Kameraausrüstung


(Weitergeleitet von Suche „4250234554572“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15457 Kameraausrüstung
Walimex 15457 Kameraausrüstung
Walimex 15457 Kameraausrüstung
Walimex 15457 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5844715
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15457
EAN/GTIN:
     4250234554572
Der Aufnahmetisch Tavola ist geeignet für schnelle Produkt- oder Materialaufnahmen. Um ihn zu verstauen kann er zusammengefaltet werden. Die diffuse Aufnahmefläche ermöglicht, Objekte ohne Schattenwurf zu fotografieren. Sie ist lichtdurchlässig und erlaubt auch Durchlichtaufnahmen mit hinter dem Tisch platzierten Lichtquellen. Die Hohlkehle bewirkt einen Übergang zwischen Unter- und Hintergrund ohne störenden Knick - erleichtert später das Freistellen.

- Aufnahmetisch zur Verwendung auf Tischen.
- für Sach- und Produktfotografie, z.B. für eBay.
- optimal für Fotos, die freigestellt werden sollen.
- Diffusionsoberfläche lichtdurchlässig.
- Belastbarkeit ca. 5 kg.
- schnell auf- und abzubauen.
- inkl. 2 Studioclips.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Länge (mm)
1050 mm
Breite
600 mm
Höhe
280 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.